498330 プレミアムサンドペーパー GR FESTOOL 21518726

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

498330 プレミアムサンドペーパー GR FESTOOL 21518726
498330 プレミアムサンドペーパー GR FESTOOL 21518726
498330 プレミアムサンドペーパー GR FESTOOL 21518726

プレミアムサンドペーパー GR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
外径(Φmm)90
内容量1セット(50枚)注文コード21518726品番498330
参考基準価格(税別)¥15,600販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

アルミナとセラミック砥粒を使用し、研磨力と耐久性に優れ、均一で滑らかなサンディングができるため、後研磨が容易です。
他社様多穴パッドをお使いならば、他社様製サンダーお使いの方にもおすすめです。マジック式です。

用途
下地処理から仕上げファインサンディングまで、フィラーサンディング、クリアコート(特にVOC)、自動車補修に最適
粒度1500外径(Φmm)90トラスコ品番760-2545質量(g)108基材フィルム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする