六角軸タッピングドリル セット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(6本) トラスコ品番766-1797 注文コード21518954 品番270020
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます 他の種類を見る

六角軸シャンク仕様で、コードレスドライバーに装着可能です。
鉄板等の下穴開け作業とネジ切り作業をドリルを交換せずに行うことができます。

材質高速度鋼(HSS) 用途穴あけ、ネジ山の形成・修正に トラスコ品番766-1797 適合機種充電回転ドライバー セット内容270014、270015、270016、270017、270018、270019 質量(g)280 被削材鉄、アルミ、銅 シャンク径(Φmm)6.35(六角軸) 精度6H 加工ねじメートルねじ
注意
※正逆回転付以外の電動工具では使用できません。
※タップ加工の際は必ずタッピングオイル(潤滑油)をご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする