※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
RUKO
RUKOの タップ・ダイス
RUKOの タップ
RUKOの ドリルタップ
六角軸タッピングドリル セット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6本)
トラスコ品番
767-0320
注文コード
21519006
品番
R270020
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
六角軸シャンク仕様で、コードレスドライバーに装着可能です。
鉄板等の下穴開け作業とネジ切り作業をドリルを交換せずに行うことができます。
材質
高速度鋼(HSS)
用途
穴あけ、ネジ山の形成・修正に
トラスコ品番
767-0320
適合機種
充電回転ドライバー
セット内容
R270014、R270015、R270016、R270017、R270018、R270019
質量(g)
280
被削材
鉄、アルミ、銅
シャンク径(Φmm)
6.35(六角軸)
精度
6H
加工ねじ
メートルねじ
注意
※正逆回転付以外の電動工具では使用できません。
※タップ加工の際は必ずタッピングオイル(潤滑油)をご使用ください。