※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HPP-VD2V-F31A3-B ピストンポンプ(可変容量形) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 21519252 HPP-VD2V-F31A3-B ピストンポンプ(可変容量形) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 21519252

ピストンポンプ(可変容量形)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 吐出口径Rc1 1/4 圧力調整範囲(MPa)1〜7 使用流体石油系作動油 注文コード21519252 品番HPP-VD2V-F31A3-B
参考基準価格(税別)¥252,610 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800
この商品は吐出口径・圧力調整範囲・使用流体など23種類から選べます 他の種類を見る

省エネ・高応答性・低騒音なピストンポンプです。
サイズも8cc・14cc・31cc・63ccと小型〜大型までシリーズ化。
作動油も一般鉱物油・水グリコール系と使用可能です。
ポートもサイド・アキシャルポートの2種類が有ります。

種類ピストンポンプ 取付方式フランジ取付形 定格圧力(MPa)14 圧力調整範囲(MPa)1〜7 吐出し量定吐出し量形(A特性) 使用流体石油系作動油 吐出口径Rc1 1/4 理論押しのけ容積(cm3/rev)31.5 定格回転速度(min-1[r.p.m])1800 配管接続方式サイドボード形 最高回転速度(min-1)2500
注意
※【型式変更2016年2月】一部型式を変更致しました。従来品との互換性は有り。型式の末尾-A ⇒ -B

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする