HPP-VD2V-F31A3-B-G ピストンポンプ(可変容量形) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 21519268

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HPP-VD2V-F31A3-B-G ピストンポンプ(可変容量形) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 21519268
HPP-VD2V-F31A3-B-G ピストンポンプ(可変容量形) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 21519268

ピストンポンプ(可変容量形)

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1台吐出口径Rc1 1/4圧力調整範囲(MPa)1~7使用流体水・グリコール系作動油注文コード21519268品番HPP-VD2V-F31A3-B-G
参考基準価格(税別)¥302,780販売価格(税込)¥318,780
販売価格(税別)
289,800

省エネ・高応答性・低騒音なピストンポンプです。
サイズも8cc・14cc・31cc・63ccと小型~大型までシリーズ化。
作動油も一般鉱物油・水グリコール系と使用可能です。
ポートもサイド・アキシャルポートの2種類が有ります。

種類ピストンポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)14圧力調整範囲(MPa)1~7吐出し量定吐出し量形(A特性)使用流体水・グリコール系作動油吐出口径Rc1 1/4理論押しのけ容積(cm3/rev)31.5定格回転速度(min-1[r.p.m])1800配管接続方式サイドボード形最高回転速度(min-1)2500
注意
※【型式変更2016年2月】一部型式を変更致しました。従来品との互換性は有り。型式の末尾-A ⇒ -B
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする