※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HPP-VF2V-F63A3-A ピストンポンプ(可変容量形) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 21519338 HPP-VF2V-F63A3-A ピストンポンプ(可変容量形) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 21519338

ピストンポンプ(可変容量形)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 吐出口径Rc1 1/2 圧力調整範囲(MPa)4〜7 使用流体石油系作動油 注文コード21519338 品番HPP-VF2V-F63A3-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥517,000
この商品は吐出口径・圧力調整範囲・使用流体など23種類から選べます 他の種類を見る

省エネ・高応答性・低騒音なピストンポンプです。
サイズも8cc・14cc・31cc・63ccと小型〜大型までシリーズ化。
作動油も一般鉱物油・水グリコール系と使用可能です。
ポートもサイド・アキシャルポートの2種類が有ります。

種類ピストンポンプ 取付方式フランジ取付形 定格圧力(MPa)7 圧力調整範囲(MPa)4〜7 吐出し量定吐出し量形(A特性) 使用流体石油系作動油 吐出口径Rc1 1/2 理論押しのけ容積(cm3/rev)63 定格回転速度(min-1[r.p.m])1800 配管接続方式サイドボード形 最高回転速度(min-1)2000
注意
※【型式変更2016年2月】一部型式を変更致しました。従来品との互換性は有り。型式の末尾-A ⇒ -B

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21519338 HPP-VF2V-F63A3-A 16365432 HPP-VF2V-F63A3-A ピストンポンプ(可変容量形) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) ピストンポンプ(可変容量形) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 1個 479,800 税込527,780 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする