KTF3022 軽天ビス フレキ ユニクロ 匠力 21521158

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KTF3022 軽天ビス フレキ ユニクロ 匠力 21521158 KTF3022 軽天ビス フレキ ユニクロ 匠力 21521158 KTF3022 軽天ビス フレキ ユニクロ 匠力 21521158

軽天ビス フレキ ユニクロ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(1000本) 注文コード21521158 品番KTF3022
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

薄鉄板の軽天施工に最適な軽天ビス

ねじの呼びM3 材質 表面処理ユニクロメッキ 用途内装工事で使用する石膏ボードやフレキ板などのボード類を、下穴無しで 厚さ1mm以下の薄(軽量)鋼板下地(天井ライナー、間仕切りスタッドなど)に取り付ける 寸法(mm)3.0×22 全長L(mm)22 頭径D(Φmm)7 ねじ長さS(mm)18 頭高さH(mm)3.5
注意
※薄鋼板下地材の適用板厚は「1.0mm以内」です。
※軽天材同士の締結にはご使用になれません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする