#12X50 ステンマルチスクリュー釘 平頭 SUS304 匠力 21522183

 

#12X50 ステンマルチスクリュー釘 平頭 SUS304 匠力 21522183 #12X50 ステンマルチスクリュー釘 平頭 SUS304 匠力 21522183 #12X50 ステンマルチスクリュー釘 平頭 SUS304 匠力 21522183 #12X50 ステンマルチスクリュー釘 平頭 SUS304 匠力 21522183

ステンマルチスクリュー釘 平頭 SUS304

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(409本) 注文コード21522183 品番#12X50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

特殊スクリュー加工で打ち込みやすく、保持力の高いステンレス釘

寸法(mm)#12X50 全長L(mm)50 頭径D(Φmm)6.5 ねじ外径D(mm)3.2 材質ステンレスSUS304 頭部平頭 胴部スクリュー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21522208
2019-10-05
用途:
畑のネットの押さえに使っています。

市販のネット押さえより、とても便利で安くつきます。長さと錆びないのがとても良いです。

対象商品:
21522183
2019-06-17
用途:
合板貼付け
卸売・小売業

「特殊スクリュー加工で」と書いてあるが、ただのスクリューとどう違うのか。写真を見ると確かに普通のスクリューとは違うが、どう違っていてその結果どうして「打ち込みやすく、保持力の高い」のかよく判らなかったが、1箱の入り数や価格が手ごろだったので買ってみた。
それがどっこい、本当に抜けにくいのでびっくり。比較する釘が手元にないので「打ち込みやすい」かどうかははっきり判らないが、とにかくしっかり打ててガタガタやっても緩まない。打ち損じた釘が抜けないので往生した。全然抜けないのでたまげたよー。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コーススレッドの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/coarse_thread/
2022-09-09

「バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする