グリーンクロス
グリーンクロスの 作業現場標識
グリーンクロスの 注意・禁止標識
作業中立入禁止区域標識
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
21525552
品番
JK-05
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
立入禁止区域標識になります。
現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
取付方式
穴4スミ
用途
安全標識
仕様
エコボード、四隅穴あり
サイズ
400×500
文字内容
作業中立入禁止
アズワン品番
64-6554-69
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300