大阪塗料工業
大阪塗料工業の 下地材/プライマー/シーラー
NTXウルトラック木匠サンディング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1缶(16kg)
注文コード
21527293
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
速乾性で、研磨性もよい。
PRTR法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。
使用場所
屋内用
特性
速乾
用途
木工家具。ドア、窓枠、階段手摺り等の高級仕上げ。
タイプ
主剤
主な用途
木
希釈剤
NTXウレタンシンナー
危険等級
U
乾燥時間(時間)
【23℃】夏/1.5、冬/3
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
希釈率(%)
(スプレー)10〜20、(刷毛)0〜10
混合比
1:01
塗り重ね可能時間(時間)
3
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
可使時間(時間)
5
危険物の性状
非水溶性
標準塗布量(g/m
2
)
80〜100
注意
※B液(硬化剤)の使用後は、すぐに内蓋で密栓してください。
※A液(主剤)の半端を使用される場合は、缶の内外壁についた乾燥したものが、塗装時ブツとなる場合がありますので、吉野紙等で必ずろ過してからご使用ください。
※高温多湿時は、ウルトラックリターダーを併用してください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません