※使用例
酒井医療
酒井医療の 固定帯
酒井医療の その他固定帯
テイラースプリント
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
穴なし
注文コード
21530678
品番
A297-010
参考基準価格(税別)
¥63,000
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
この商品は
形状
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
厚さの使い分けでほとんどのスプリントに対応。
各種スプリント素材の長所を集約した素材。テイラー(仕立て屋)の商品名は、その仕上がりの美しさから名付けられました。
寸法(mm)
中判460×610
厚さ(mm)
2.4
形状
穴なし
色
ベージュ(淡)
コーティング
有り
仕様
仕上がり硬度:標準、加熱温度:65〜70℃、伸張性:標準