CC-20A WB AC100Vミニドライバー20A EARTH MAN 21532647 CC-20A WB AC100Vミニドライバー20A EARTH MAN 21532647 CC-20A WB AC100Vミニドライバー20A EARTH MAN 21532647 CC-20A WB AC100Vミニドライバー20A EARTH MAN 21532647

AC100Vミニドライバー20A

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21532647 品番CC-20A WB
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

回転軸が上方だから隅や角など狭い所に便利!
かわいいサイズで使いやすい 電動だから断然らくちん!

回転数(min-1[r.p.m])約170 電源(V)AC100 電流(A)0.35 定格消費電力(W)25 コード長さ(m)約1 穴あけ能力(mm) 木工最大4 最大トルク(Nm[kgf-cm])約3.5(約36) ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.2×38 周波数(Hz)50/60 質量(kg)約0.43 セット内容ミニドライバー本体×1、先端ビット6.35mm六角軸(50mmドライバービット+No.1+No.2/下穴木工用ドリル刃:2mm・3mm・4mm) ブルー ビット差込部(mm)6.35六角軸 定格時間(分)20 用途家具の組み立て・手作りインテリアに ネジなどの締め付け・ゆるめに 木材・プラスチックなどの穴あけに 長さ(mm)約145 幅(mm)約43 高さ(mm)約141

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21532647
2023-06-05
用途:
家のありとあらゆるねじ回し使っています

今までは、充電式の同じようなものを使っていましたが途中で電池切れしてしまいイライラしたものです。今は延長コードを使い使っています。穴を開ける専用のドリルも100円ショップで売っており、それを使って穴を開けた後ついているネジ回してつければ簡単に日曜大工ができます。意外と使い道が広くよく使っています。

対象商品:
21532647
2021-01-18
用途:
狭い所のネジ締め
自動車・二輪車・自転車関連業

小さく軽いのに、けっこうパワフル!取り回し良い 回転軸が上ギリギリにあるのもポイントにアクセスし易くて良い、回転速度は低いのでドリル作業には時間がかかる場合もあるかな セカンド機にこのお値段なら買いです ただオマケで付いてきたドリル刃がすぐすっぽ抜けてしまった!まぁオマケだからね

対象商品:
21532647
2020-11-15
用途:
ドリルで、金属(厚さ1mm未満)の穴開け。こたつヒーター

ミニドライバー本体自体、良かったです。付属のドリルの刃が1回使ったら(3mm)芯ブレしましたので、木工用やプラスティックには、大丈夫だと思いますが、金工はお気をつけを。
一緒に、ドリルの刃 セットをお買いあげするのがオススメです。

対象商品:
21532656
2018-09-25
用途:
日曜大工
興栄工業 様 (製造業)

今回、電動ドライバーを購入したついでに3段BOXも購入しました。
いつもは普通のドライバーで組み立てをしていましたので途中で腕がだるくなり休憩をしていました。
電動ドライバーのお陰で休憩もせず、いつもの半分の時間で組み立て完了しました。
スゴく簡単で私(63歳女性)でも使いこなせました。
本当に買って良かったです。

対象商品:
21532647
2017-08-17
用途:
リフォーム
合同会社カームワン 様 (医療・福祉・介護関連業)

通常サイズよりも小型なので狭いところにも使えてとてもいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする