大同塗料
大同塗料の 多用途
速乾ダイレックス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1缶(4kg)
注文コード
21533846
品番
白
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
速乾性です。
隠ぺい力が大きい。
環境対応型です。
希釈率(%)
はけ塗り/5〜15
スプレー塗り/15〜30
エアレス塗り/10〜25
色
白
使用場所
屋内外兼用
特性
速乾
用途
建築物、建設機械、鋼製機器、電気機器、農業機械、一般工作機械、ドラム缶・ボンベ等の容器類、木工品等あらゆる分野にご利用いただけます。
主な用途
木、鋼
指触乾燥時間(分)
7以内(23℃、50%RH)
希釈剤
速乾シンナー又はダイレックスシンナー
塗布方法
はけ塗り、スプレー塗り、エアレス塗り、浸漬塗り、静電塗装
危険等級
V
塗布面積(m
2
/kg)
8〜10(1回塗り)
乾燥時間(時間)
(表面)1以内(23℃、50%RH)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性