画像準備中

速乾ダイレックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(4kg) レモンエロー 注文コード21533943 品番レモンエロー
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・内容量30種類から選べます 他の種類を見る

速乾性です。
隠ぺい力が大きい。
環境対応型です。

希釈率(%)
はけ塗り/5〜15
スプレー塗り/15〜30
エアレス塗り/10〜25
レモンエロー 使用場所屋内外兼用 特性速乾 用途建築物、建設機械、鋼製機器、電気機器、農業機械、一般工作機械、ドラム缶・ボンベ等の容器類、木工品等あらゆる分野にご利用いただけます。 主な用途木、鋼 指触乾燥時間(分)7以内(23℃、50%RH) 希釈剤速乾シンナー又はダイレックスシンナー 塗布方法はけ塗り、スプレー塗り、エアレス塗り、浸漬塗り、静電塗装 危険等級V 塗布面積(m2/kg)8〜10(1回塗り) 乾燥時間(時間)(表面)1以内(23℃、50%RH) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする