※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

その他(CDRB1B〜)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 揺動角度(°)(100) 100準標準 寸法(mm)100 オートスイッチ種類R73 注文コード21534405 品番CDRB1BJ100-100D-R73CL
参考基準価格(税別)¥102,190 販売価格(税込) ¥101,178
販売価格(税別)
91,980
この商品は揺動角度・寸法・オートスイッチ種類など163種類から選べます 他の種類を見る
揺動角度(°)(100) 100準標準 ベーン形式(D) ダブルベーン 寸法(mm)100 リード線取出方法(CL) コネクタ リード線(m)3 鉛直軸形式(J) 両軸(長軸側丸軸&四面取) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類R73 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 接続ポート位置(-) ボディ側面
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする