※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの ロータリアクチュエータ/エアチャック
SMCの ロータリアクチュエータ
SMCの ベーンタイプ
その他(CDRB1B〜)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
揺動角度(°)
(270) 270標準
寸法(mm)
100
注文コード
21534466
品番
CDRB1BJ100-270S
参考基準価格(税別)
¥68,920
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
この商品は
揺動角度・寸法・オートスイッチ種類
など
163
種類から選べます
他の種類を見る
揺動角度(°)
(270) 270標準
ベーン形式
(S) シングルベーン
寸法(mm)
100
鉛直軸形式
(J) 両軸(長軸側丸軸&四面取)
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
接続ポート位置
(-) ボディ側面
CADデータダウンロード