大同塗料
大同塗料の 多用途
超速乾ダイレックス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1缶(4kg)
注文コード
21534914
品番
黒
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
超速乾性です。
密着がよく可撓性も良好です。
隠ぺい力、肉持感が優れています。
耐候性が優れています。
耐油、耐溶剤性に優れています。
環境対応型です。
希釈率(%)
スプレー塗り/20〜35
エアレス塗り/10〜25
色
黒
使用場所
屋内外兼用
特性
耐油、耐溶剤、超速乾、耐候
用途
建築物、建設機械、鉄鋼機器、農業機械、一般工作機械等、あらゆる分野にご利用頂けます。
乾燥時間(分)
(表面)60(23℃)
主な用途
鋼、鉄
指触乾燥時間(分)
3(23℃)
希釈剤
速乾シンナー又はダイレックスシンナー
塗布方法
スプレー塗り
危険等級
V
塗布面積(m
2
/kg)
7〜9(1回塗り)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性