イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの アルミフレーム
イマオコーポレーションの アルミフレーム用その他部品
120×30ストラットプロファイル6
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(1m)
注文コード
21537802
品番
L6-SPH12030N
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
120×30
材質(本体)
Al(JIS6N01相当)
質量(g)
4320/m
色(本体)
ナチュラル
断面積(cm
2
)
16
表面処理(本体)
アルマイト表面処理
断面2次モーメントlx(cm
4
)
15.42
断面2次モーメントly(cm
4
)
210.94