イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの アルミフレーム
イマオコーポレーションの アルミフレーム用その他部品
120×60ストラットプロファイル6
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(1m)
注文コード
21537888
品番
L6-SPH12060N
参考基準価格(税別)
¥18,400
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
120×60
材質(本体)
Al(JIS6N01相当)
質量(g)
5050/m
色(本体)
ナチュラル
断面積(cm
2
)
18.7
表面処理(本体)
アルマイト表面処理
断面2次モーメントlx(cm
4
)
76.61
断面2次モーメントly(cm
4
)
259.65