イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの アルミフレーム
イマオコーポレーションの アルミフレーム用その他部品
120×80ストラットプロファイル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(1m)
注文コード
21537924
品番
SPH12080N
参考基準価格(税別)
¥26,600
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
120×80
材質(本体)
Al(JIS6N01相当)
質量(g)
10810/m
色(本体)
ナチュラル
断面積(cm
2
)
40.05
表面処理(本体)
アルマイト表面処理
断面2次モーメントlx(cm
4
)
274.86
断面2次モーメントly(cm
4
)
574.86
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。