イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの アルミフレーム
イマオコーポレーションの アルミフレーム用その他部品
120×80ストラットプロファイル 軽量型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(3m)
注文コード
21537958
品番
SPL12080N-3M
参考基準価格(税別)
¥52,000
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
120×80
材質(本体)
Al(JIS6N01相当)
質量(g)
8130/m
色(本体)
ナチュラル
断面積(cm
2
)
30.13
表面処理(本体)
アルマイト表面処理
断面2次モーメントlx(cm
4
)
201.89
断面2次モーメントly(cm
4
)
421.57