イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの アルミフレーム
イマオコーポレーションの アルミフレーム用その他部品
160×80ストラットプロファイル 軽量型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1本(3m)
注文コード
21538107
品番
SPL16080N1-3M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥78,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
160×80
材質(本体)
Al(JIS6N01相当)
質量(g)
10350/m
色(本体)
ナチュラル
断面積(cm
2
)
38.34
表面処理(本体)
アルマイト表面処理
断面2次モーメントlx(cm
4
)
275.91
断面2次モーメントly(cm
4
)
919.8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。