イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの アルミフレーム
イマオコーポレーションの アルミフレーム用その他部品
30×12ストラットプロファイル6 軽量型
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(1m)
注文コード
21538265
品番
L6-SPL3012N
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥1,540
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
寸法(mm)
30×12
材質(本体)
Al(JIS6N01相当)
質量(g)
430/m
色(本体)
ナチュラル
断面積(cm
2
)
1.58
表面処理(本体)
アルマイト表面処理
断面2次モーメントlx(cm
4
)
0.25
断面2次モーメントly(cm
4
)
1.46