30×12ストラットプロファイル6 軽量型

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(3m) 注文コード 21538274 品番 L6-SPL3012N-3M
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
寸法(mm)30×12 材質(本体)Al(JIS6N01相当) 質量(g)430/m 色(本体)ナチュラル 断面積(cm2)1.58 表面処理(本体)アルマイト表面処理 断面2次モーメントlx(cm4)0.25 断面2次モーメントly(cm4)1.46

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:464

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21538265
2022-05-06
用途:
木工ジグ作りに使用しました。
運輸・通信業

合板板厚12mmに丁度合いますので、木材加工無しに治具が作りやすいです。

対象商品:
21538274
2021-07-11
用途:
トリマ治具
不動産業

安価でコスパ最高です、必要な長さに切断するのに持っているジグソーを用いました、肉厚なので少々手こずりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
1人が参考にしています
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする