イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの アルミフレーム
イマオコーポレーションの アルミフレーム用その他部品
30×30ストラットプロファイル6 軽量型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(1m)
断面積(cm
2
)
3.49
注文コード
21538353
品番
L6-SPL3030N1
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
この商品は
断面積・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
30×30
材質(本体)
Al(JIS6N01相当)
質量(g)
940/m
色(本体)
ナチュラル
断面積(cm
2
)
3.49
表面処理(本体)
アルマイト表面処理
断面2次モーメントlx(cm
4
)
3.01
断面2次モーメントly(cm
4
)
2.91