40×16ストラットプロファイル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(3m) 注文コード 21538457 品番 SPH4016B-3M
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
寸法(mm)40×16 材質(本体)Al(JIS6N01相当) 質量(g)1130/m 色(本体)ブラック 断面積(cm2)4.24 表面処理(本体)アルマイト表面処理 断面2次モーメントlx(cm4)1.05 断面2次モーメントly(cm4)6.89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする