イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの アルミフレーム
イマオコーポレーションの アルミフレーム用その他部品
40×20ストラットプロファイル5
商品レビューを投稿する
取扱い終了
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1本(1m)
断面積(cm
2
)
3.38
注文コード
21538536
品番
L5-SPH4020N1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,400
この商品は
断面積
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
40×20
材質(本体)
Al(JIS6N01相当)
質量(g)
910/m
色(本体)
ナチュラル
断面積(cm
2
)
3.38
表面処理(本体)
アルマイト表面処理
断面2次モーメントlx(cm
4
)
1.47
断面2次モーメントly(cm
4
)
5.21
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300