イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの アルミフレーム
イマオコーポレーションの アルミフレーム用その他部品
40×20ストラットプロファイル5
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本(3m)
注文コード
21538615
品番
L5-SPH4020N4-3M
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
寸法(mm)
40×20
材質(本体)
Al(JIS6N01相当)
質量(g)
930/m
色(本体)
ナチュラル
断面積(cm
2
)
3.46
表面処理(本体)
アルマイト表面処理
断面2次モーメントlx(cm
4
)
1.56
断面2次モーメントly(cm
4
)
5.3