イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの アルミフレーム
イマオコーポレーションの アルミフレーム用その他部品
40×40ストラットプロファイル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(3m)
注文コード
21538712
品番
SPH4040N-3M
参考基準価格(税別)
¥19,200
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
40×40
材質(本体)
Al(JIS6N01相当)
質量(g)
2470/m
色(本体)
ナチュラル
断面積(cm
2
)
9.16
表面処理(本体)
アルマイト表面処理
断面2次モーメントlx(cm
4
)
13.96
断面2次モーメントly(cm
4
)
13.96
注意
※4000mmを越える長さをご希望の方はご相談ください。(素材寸法は6000mmです)