イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの アルミフレーム
イマオコーポレーションの アルミフレーム用その他部品
40×40ストラットプロファイル エコノミー型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本(1m)
注文コード
21538737
品番
SPE4040N2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,100
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
40×40
材質(本体)
Al(JIS6N01相当)
質量(g)
1300/m
色(本体)
ナチュラル
断面積(cm
2
)
4.83
表面処理(本体)
アルマイト表面処理
断面2次モーメントlx(cm
4
)
8.06
断面2次モーメントly(cm
4
)
8.06