イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの アルミフレーム
イマオコーポレーションの アルミフレーム用その他部品
40×40ストラットプロファイル エコノミー型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(3m)
注文コード
21538764
品番
SPE4040N3-3M
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
40×40
材質(本体)
Al(JIS6N01相当)
質量(g)
1330/m
色(本体)
ナチュラル
断面積(cm
2
)
4.95
表面処理(本体)
アルマイト表面処理
断面2次モーメントlx(cm
4
)
8.4
断面2次モーメントly(cm
4
)
8.1