イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの アルミフレーム
イマオコーポレーションの アルミフレーム用その他部品
80×40ストラットプロファイル エコノミー型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本(1m)
注文コード
21539306
品番
SPE8040N4
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
寸法(mm)
80×40
材質(本体)
Al(JIS6N01相当)
質量(g)
2170/m
色(本体)
ナチュラル
断面積(cm
2
)
8.04
表面処理(本体)
アルマイト表面処理
断面2次モーメントlx(cm
4
)
15.12
断面2次モーメントly(cm
4
)
55.41