イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの アルミフレーム
イマオコーポレーションの アルミフレーム用その他部品
C型スライドローラユニット6
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21539692
品番
L6-C-SRU
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
付属品
六角穴付きサラボルトM6×1-12L2本、エンドキャップ(L6-ECPC6129)1組
材質(本体)
Al(JIS6N01相当)
質量(g)
209
表面処理(本体)
アルマイト表面処理
材質(ローラ)
ポリアミド(ガラス繊維強化)