LS ロッキングキー(オネジ)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM6 取付長(mm)25 注文コード21539902 品番LS6×25-SUS
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥534
販売価格(税別)
485
この商品はねじの呼び・取付長など44種類から選べます 他の種類を見る

SUS製は完全防錆品で食品機械、衛生機器に最適です。
高温または多湿の条件下でのご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

寸法A(mm)32 寸法B(mm)15 寸法C(mm)13 寸法E(mm)25 ねじの呼びM6 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(取付部)SUS303 取付長(mm)25 取付部おねじ 質量(g)12 種類特殊形 表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ 寸法DM6×1 色(本体)つや消しブラック

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38706281
2019-05-16
用途:
譜面台のネジがバカに破損したので使用。
飲食業

ちょっと短かったので、また、別のものを検討中。
もの自体は良かったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする