イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの アルミフレーム
イマオコーポレーションの アルミフレーム用その他部品
オートマティック バット ジョイント
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21549718
品番
ABT12
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
付属品
六角穴付きボルトM6×1-50L1本、溝カバー2個
材質(本体)
スチール
質量(g)
40
締付トルク(N・m)
14
引張荷重(N)
150
表面処理(本体)
亜鉛三価クロメート
材質(溝カバー)
ポリアミド(ガラス繊維強化)