※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXWシリーズ MXW16-125

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21550988 品番MXW16-125-M9BWVZ
参考基準価格(税別)¥97,080 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)16 ストローク(mm)125 作動方式複動 オプション(-) 標準(ウレタンダンパ付) リード線長さ(mm)(Z) 5 ポートねじの種類(-) M5×0.8 オートスイッチ種類M9BWV オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする