イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの アルミフレーム
イマオコーポレーションの アルミフレーム用その他部品
クランプ プロファイル 40×40
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(1m)
注文コード
21551172
品番
CPL4040N
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
断面積(cm
2
)
7.4
断面2次モーメントlx(cm
4
)
9.58
断面2次モーメントly(cm
4
)
11.96
付属品
エッジプロファイル19×11.5(EPL1911N)必要長さ1本、六角穴付きボルトM6×1-16L(200mmピッチ穴加工分)
材質(本体)
Al(JIS6N01相当)
質量(g)
2300/m
色(本体)
ナチュラル
表面処理(本体)
アルマイト表面処理