イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの ウイングノブ
スラストパッド(Tバーノブ用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21556334
品番
TBKTP1-M10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥510
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
20
寸法H(mm)
11
寸法H1(mm)
5
寸法Lf(mm)
6
寸法d(Φmm)
8.1(H12)
材質(本体)
SUM22L
質量(g)
17
硬度
HRC52〜58
材質(スナップリング)
SUS301
表面処理(本体)
四三酸化鉄皮膜
注意
※本製品にTバーノブは含まれておりません。