イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの ウイングノブ
スラストパッド(Tバーノブ用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21556404
品番
TBKTP2-M16
参考基準価格(税別)
¥1,230
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
40
寸法H(mm)
12
寸法H1(mm)
7
寸法Lf(mm)
7
寸法d(Φmm)
12.1(H12)
材質(本体)
SUM22L
質量(g)
75
硬度
HRC52〜58
材質(スナップリング)
SUS301
表面処理(本体)
四三酸化鉄皮膜
注意
※本製品にTバーノブは含まれておりません。