ダブルフィックスドベース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21556772 品番MVCM150FB-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥414,000
付属品フラットキー(2個) 質量(g)13500 材質(ベース)SNCM420 材質(ジョー)スチール(SNCM420) 材質(フィックスドサポート)SNCM420 表面処理(ジョー)表面硬化・研磨仕上 表面処理(ベース)表面硬化・研磨仕上・四三酸化鉄皮膜 表面処理(フィックスドサポート)表面硬化・研磨仕上・四三酸化鉄皮膜 硬度(ジョー)HRC50〜60 硬度(ベース)HRC50〜60 硬度(フィックスドサポート)HRC50〜60
注意
※ベース裏面のキー溝(H7仕上げ部)はキー取付け部のみです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする