イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの アルミフレーム
イマオコーポレーションの アルミフレーム用その他部品
ダブルベアリングユニット 14
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21556806
品番
DE-DB14-C
参考基準価格(税別)
¥20,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
六角穴付きボタンボルM8×1.25-16L2本、M8用ワッシャー2個
材質(本体)
アルミ合金(JIS 6N01相当)
質量(g)
880
タイプ
同心型
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
5000
締付トルク(N・m)
20
材質(ボルト)
スチール
色(本体)
ナチュラル
表面処理(本体)
アルマイト処理
基本静定格荷重Co(N)
4400
基本動定格荷重C(N)
7800
表面処理(ボルト)
亜鉛三価クロメート
色(ボルト)
ナチュラル
注意
※同心型と偏心型を組合せてご使用ください。