寸法A(mm)20
寸法H(mm)57
寸法H1(mm)80
寸法L(mm)36
寸法Lf(mm)15
寸法M(mm)M10×1.5
寸法R(mm)88
寸法S(mm)22
種類ディスク
質量(g)970
タイプRG型回転握り付き
寸法D(Φmm)200
寸法D1(Φmm)43
寸法B(Φmm)26
材質(ハンドル車)アルミ合金(AC4A)
軸穴径(Φmm)22
材質(握り)フェノール樹脂
表面処理(ハンドル車)焼付塗装
色(ハンドル車)シルバーグレー
色(握り)ブラック
ハンドル呼び径(Φmm)200
押しネジ穴M6