ディスク型 アルミニウム ハンドル車(軸穴加工付)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径(Φmm)23 ハンドル呼び径(Φmm)200 寸法D(Φmm)200 注文コード21557533 品番DA200RG-H23
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
この商品は軸穴径・ハンドル呼び径・寸法Dなど320種類から選べます 他の種類を見る

オールアルミニウム製で、しかも鋼材部がほとんど露出しないRG型の回転握りを使用していますので、腐食が少なく、船舶機械、食品機械などにご利用になれます。

寸法A(mm)20 寸法H(mm)57 寸法H1(mm)80 寸法L(mm)36 寸法Lf(mm)15 寸法M(mm)M10×1.5 寸法R(mm)88 寸法S(mm)22 種類ディスク 質量(g)970 タイプRG型回転握り付き 寸法D(Φmm)200 寸法D1(Φmm)43 寸法B(Φmm)26 材質(ハンドル車)アルミ合金(AC4A) 軸穴径(Φmm)23 材質(握り)フェノール樹脂 表面処理(ハンドル車)焼付塗装 色(ハンドル車)シルバーグレー 色(握り)ブラック ハンドル呼び径(Φmm)200 押しネジ穴M8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする