寸法A(mm)23
寸法H(mm)63
寸法H1(mm)90
寸法L(mm)40
寸法Lf(mm)17
寸法M(mm)M10×1.5
寸法R(mm)112.5
寸法S(mm)24
種類ディスク
質量(g)1480
タイプRG型回転握り付き
寸法D(Φmm)250
寸法D1(Φmm)50
寸法B(Φmm)28
材質(ハンドル車)アルミ合金(AC4A)
軸穴径(Φmm)22
材質(握り)フェノール樹脂
表面処理(ハンドル車)焼付塗装
色(ハンドル車)シルバーグレー
色(握り)ブラック
ハンドル呼び径(Φmm)250
押しネジ穴M6