寸法A(mm)13
寸法H(mm)32.5
寸法H1(mm)40
寸法L(mm)22
寸法Lf(mm)9
寸法M(mm)M6×1
寸法R(mm)32
寸法S(mm)-
種類ディスク
質量(g)170
タイプRG型回転握り付き
寸法D(Φmm)80
寸法D1(Φmm)26
寸法B(Φmm)18
材質(ハンドル車)アルミ合金(ADC12)
軸穴径(Φmm)13
材質(握り)フェノール樹脂
表面処理(ハンドル車)焼付塗装
色(ハンドル車)シルバーグレー
色(握り)ブラック
ハンドル呼び径(Φmm)80
押しネジ穴M5