寸法A(mm)14
寸法H(mm)38
寸法H1(mm)-
寸法L(mm)25
寸法Lf(mm)10
寸法M(mm)-
寸法R(mm)-
寸法S(mm)-
種類ディスク
質量(g)200
タイプ握りなし※握り取付け用メネジがありません。
寸法D(Φmm)100
寸法D1(Φmm)28
寸法B(Φmm)-
材質(ハンドル車)アルミ合金(ADC12)
軸穴径(Φmm)11
材質(握り)フェノール樹脂
表面処理(ハンドル車)焼付塗装
色(ハンドル車)シルバーグレー
色(握り)-
ハンドル呼び径(Φmm)100
適合キー溝(mm)4×4
押しネジ穴M5