寸法A(mm)24
寸法B(mm)23
寸法C(mm)24
寸法G(mm)65
寸法H(mm)66
寸法M(mm)M8×1.25
寸法P(mm)54
寸法S(mm)28.5
種類ダイヤルインジケータ
質量(g)425
下穴径(Φmm)7
寸法D(Φmm)130
寸法D2(Φmm)98
寸法d(Φmm)26(最大)
ねじ径MM8×1.25
材質(インサート)SUM22L
材質(ハンドル車)ポリミアド(6ナイロン)
軸穴径(Φmm)17
材質(握り)フェノール樹脂
表面処理(インサート)亜鉛メッキ
色(ハンドル車)ブラック
色(握り)ブラック
ハンドル呼び径(Φmm)130
押しネジ穴M6