デジタル ダイアル ハンドル車(軸穴加工付)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径(Φmm)18 ハンドル呼び径(Φmm)130 注文コード21560053 品番SHKP13-H18
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥10,008
販売価格(税別)
9,098
この商品は軸穴径・ハンドル呼び径など195種類から選べます 他の種類を見る

握りはRG型の回転握りを使用しています。

寸法A(mm)24 寸法B(mm)23 寸法C(mm)24 寸法G(mm)65 寸法H(mm)66 寸法M(mm)M8×1.25 寸法P(mm)54 寸法S(mm)28.5 種類ダイヤルインジケータ 質量(g)425 下穴径(Φmm)7 寸法D(Φmm)130 寸法D2(Φmm)98 寸法d(Φmm)26(最大) ねじ径MM8×1.25 材質(インサート)SUM22L 材質(ハンドル車)ポリミアド(6ナイロン) 軸穴径(Φmm)18 材質(握り)フェノール樹脂 表面処理(インサート)亜鉛メッキ 色(ハンドル車)ブラック 色(握り)ブラック ハンドル呼び径(Φmm)130 押しネジ穴M6
注意
※本製品にはインジケーターは含まれておりません。
※分銅式ですので、地面と垂直状態から15°以内でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする