寸法A(mm)27
寸法B(mm)26
寸法C(mm)28
寸法G(mm)80
寸法H(mm)70
寸法M(mm)M10×1.5
寸法P(mm)59
寸法S(mm)31.5
種類ダイヤルインジケータ
質量(g)528
下穴径(Φmm)7
寸法D(Φmm)150
寸法D2(Φmm)101
寸法d(Φmm)26(最大)
ねじ径MM10×1.5
材質(インサート)SUM22L
材質(ハンドル車)ポリミアド(6ナイロン)
軸穴径(Φmm)15
材質(握り)フェノール樹脂
表面処理(インサート)亜鉛メッキ
色(ハンドル車)ブラック
色(握り)ブラック
ハンドル呼び径(Φmm)150
押しネジ穴M5