デジタル ダイアル ハンドル車(軸穴加工付)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ハンドル呼び径(Φmm)150 注文コード21560324 品番SHKP15-S14
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品は軸穴径・ハンドル呼び径など195種類から選べます 他の種類を見る

握りはRG型の回転握りを使用しています。

寸法A(mm)27 寸法B(mm)26 寸法C(mm)28 寸法G(mm)80 寸法H(mm)70 寸法M(mm)M10×1.5 寸法P(mm)59 寸法S(mm)31.5 種類ダイヤルインジケータ 質量(g)528 下穴径(Φmm)7 寸法D(Φmm)150 寸法D2(Φmm)101 寸法d(Φmm)26(最大) ねじ径MM10×1.5 角穴(mm)□14 材質(インサート)SUM22L 材質(ハンドル車)ポリミアド(6ナイロン) 材質(握り)フェノール樹脂 表面処理(インサート)亜鉛メッキ 色(ハンドル車)ブラック 色(握り)ブラック ハンドル呼び径(Φmm)150
注意
※本製品にはインジケーターは含まれておりません。
※分銅式ですので、地面と垂直状態から15°以内でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする